Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec Polaris PPS-1050FC Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec Polaris PPS-1050FC Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec Polaris PPS-1050FC Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Chieftec Polaris PPS-1050FC Netzteil 1050 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89131364
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     PPS-1050FC
EAN/GTIN:
     753263077363
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Die Polaris Serie bringt CHIEFTECs vertraute und bewährte Erfahrung bei qualitativ hochwertigen 80 PLUS® Gold zertifizierten, vollmoularen Netzteilen zurück an die Spitze der modernen Technik. Netzteile der Polaris Serie bieten modernes technisches Design wie LLC Half-Bridge, Spannungswandlern mit DC-to-DC Technologie, als auch einer hohen Power-Density für höhere Effizienz und Leistung bei kompakter Bauform.

Mit einer Netzteillänge von nur 140mm und vollmodularem Kabelmanagement, lässt sich die Polaris Serie sehr leicht in jedes System integrieren, dass den ATX Formfaktor unterstützt. Kabellängen von bis zu 650mm erlauben eine problemlose Installation auch in großen Gehäusen. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein kompaktes Netzteil für kleine Systeme benötigt wird oder lange Kabel für größere Systeme, die Netzteile der Polaris Serie bringen Flexibilität bei modernster Leistung und Effizienz.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Stromkabellänge Motherboard
650 mm
Anzahl SATA Stromstecker
12
SATA-Netzkabellänge
100,550 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
100,550 mm
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
6
PCI Express Netzkabellänge
600 mm
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1050 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
1050 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
87.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
2.3
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
140 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2600 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,70*
€ 157,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.