Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 3-Port True 4K HDMI Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 3-Port True 4K HDMI Switch
ATEN 3-Port True 4K HDMI Switch
ATEN 3-Port True 4K HDMI Switch
ATEN 3-Port True 4K HDMI Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89144883
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS381B
EAN/GTIN:
     672792012198
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Mit dem VS381B 3-Port True 4K HDMI Switch mit automatischer Umschaltung können Sie 3 HDMI Eingangsquellen auf einen HDMI Monitor umschalten. Er unterstützt Videoauflösungen bis zu True 4K (4096 x 2160 bei 60 Hz 4:4:4), Datenraten bis zu 18 Gbps, HDR, 3D, Deep Color und verlustfreie HD-Audioformate. Darüber hinaus bietet der VS381B Umschaltmethoden zwischen HDMI-Quellen über Tasten auf der Vorderseite und IR-Fernbedienung, so dass der Benutzer mühelos den gewünschten Eingang auswählen kann.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.46 W
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
HDMI-In
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
71.6 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
25.5 mm
Gewicht
150 g
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Maximaler Arbeitsabstand
5 m
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Bandbreite
18 Gbit/s
600 MHz
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Externes Netzteil
Ja
3D
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Dolby-Technologie
Dolby Vision
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
HDCP-Version
2.2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.