Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C885912 Herst.-Nr.: SV-4C-4ABFX-2 EAN/GTIN: 5011802338180 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Rekorder | Recorder enthalten | Ja | | Anzahl Kanäle | 4 Kanäle | | Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB | Systemanforderung | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 334 mm | | Tiefe | 472 mm | | Höhe | 322 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 334 mm | | Verpackungstiefe | 472 mm | | Verpackungshöhe | 322 mm | | Paketgewicht | 6358 g | Kamera | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Kamera enthalten | Ja | | Farbe | Ja | | Überwachungskamera Formfaktor | Box | | Kamera Oberfläche | BNC | | Unterstützte Positionierung | Outdoor | | Drehen | Ja | | Kamerkabel Länge | 18 m | | Bildwinkel, horizontal | 90 ° | | Nachtmodus | Ja | | Nachtsichtdistanz | 20 m | | Kamera-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | Technische Details | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 281,35* | € 348,37* | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 291,79* | € 348,38* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 333,24* | € 400,08* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 391,48* | € 468,12* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 403,12* | € 478,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|