| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-89189308 Herst.-Nr.: GLB246400 EAN/GTIN: 5704174261407 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | USB erfordert | Ja | | Sichtwinkel | 77 ° | Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android | Design | Eingebautes Mikrofon | Ja | | Befestigungstyp | Clip / Ständer | | Mikrofonanzahl | 2 | | Ausrichtung des integrierten Mikrofons | Omnidirektional | | USB | Ja | | Kabellänge | 1.5 m | | LED-Anzeigen | Leistung | | Stativbefestigung | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 70 mm | | Verpackungstiefe | 140 mm | | Verpackungshöhe | 65 mm | | Paketgewicht | 170 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 60.3 mm | | Tiefe | 131 mm | | Höhe | 58.3 mm | | Gewicht | 150 g | Leistungen | Megapixel (ca.) | 8 MP | | Maximale Video-Auflösung | 3264 x 2448 Pixel | | Maximale Framerate | 30 fps | | Unterstützte Video-Modi | 1440p | | Unterstützte Videoformate | YUV | | Maximale Bildauflösung | 3264 x 2448 Pixel | | Unterstützte Bildformate | MJPEG | | Autofokus | Ja | | Privatsphärenkamera | Ja | | Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende | | Weißabgleich | Auto | | Automatische Lichtkorrektur | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet Webcamabdeckung, Webcam Cover, Webcam-Abdeckung, Webcamabdeckung, Webcamabdeckung für Tablet, web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder |
| | |
| |