Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Chroma V2 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Chroma V2 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Razer Chroma V2 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Razer Chroma V2 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Razer Chroma V2 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Razer Chroma V2 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Razer Chroma V2 Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89423344
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RC21-01680100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419337287
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Tiefe
496 mm
Höhe
74.3 mm
Gewicht
590 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
4202929890
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
80 W
HDMI-Version
2.0
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
810 g
Sonstige Funktionen
Lichteffekte
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
HD-Typ
5K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital)
5120 x 2880 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
2
Aufladefunktion
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,30*
€ 201,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.