Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Laptop 4 34,3 cm (13.5") Touchscreen Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Laptop 4 34,3 cm (13.5") Touchscreen Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Microsoft Surface Laptop 4 34,3 cm (13.5") Touchscreen Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Microsoft Surface Laptop 4 34,3 cm (13.5") Touchscreen Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Microsoft Surface Laptop 4 34,3 cm (13.5") Touchscreen Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Microsoft Surface Laptop 4 34,3 cm (13.5") Touchscreen Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Microsoft Surface Laptop 4 34,3 cm (13.5") Touchscreen Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Microsoft Surface Laptop 4 34,3 cm (13.5") Touchscreen Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Microsoft Surface Laptop 4 34,3 cm (13.5") Touchscreen Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Microsoft Surface Laptop 4 34,3 cm (13.5") Touchscreen Intel® Core™ i5 i5-1145G7 8 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89470991
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     5BV-00005
EAN/GTIN:
     889842734577
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Microsoft Laptops
Microsoft Notebooks
Surface Laptop 4 for Business
Erledigen Sie Ihre Aufgaben mit mehr Multitasking-Leistung und bis zu 70 % mehr Geschwindigkeit als zuvor, längerer Akkulaufzeit und elegantem, ultraschlankem Design in einem leichten Business-Laptop.

Bis zu 70 % schneller als zuvor mit freier Wahl der Prozessoren
Unser ultraschlanker Laptop bietet mehr Multitasking-Geschwindigkeit mit Intel® Core™-Prozessoren der 11. Generation oder AMD Ryzen™ Microsoft Surface Edition-Prozessoren.

Bis zu 19 Stunden Akkulaufzeit
Power für einen ganzen Tag voller Videoanrufe, virtueller Besprechungen und Arbeit mit Ihren wichtigsten Apps. (Bis zu 19 Stunden auf dem Surface Laptop 4 13,5” AMD Ryzen™ 5 Microsoft Surface Edition-Prozessor.)

HD-Kamera (720p)
Zeigen Sie sich in Microsoft Teams-Videoanrufen von Ihrer besten Seite mit einer Kamera, die auch in schwierigen Lichtverhältnissen hervorragend funktioniert.

Austauschbare SSD
Behalten Sie die Kontrolle über Ihre vertraulichen Informationen mit einer austauschbaren SSD.

Arbeiten mit Stil, Geschwindigkeit und Leistung
Führen Sie Ihre benötigten Apps mit noch mehr Leistung, mehr Geschwindigkeit und mehr Multitasking-Power als je zuvor aus. Reduzieren Sie Hintergrundgeräusche und tätigen Sie effektive Anrufe. Präsentieren Sie sich per Video von Ihrer besten Seite und deutlich hörbar.

Optimales Preis-/Leistungs-Verhältnis mit Surface for Business
Surface-Kunden sparen durch optimierte Bereitstellung, modernes Gerätemanagement und integrierte Cloud-basierte Sicherheit Zeit und Geld. Mit den vereinten Erfahrungswerten von Surface und Microsoft 365 fördern Sie Mitarbeiter, Daten und Systeme.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
NVMe
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Prozessor Besonderheiten
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
47.4 Wh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
17 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Matte Black
Gehäusematerial
Aluminium
Marktpositionierung
Business
Jahr der Einführung
2021
Sicherheit
Windows Hello
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Audio
Audio-System
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecher Hersteller
OmniSonic
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Eingabegerät
Trackpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Full-size Tastatur
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x-SDRAM
Speichertaktfrequenz
3733 MHz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1288 g
Breite
305 mm
Tiefe
223 mm
Höhe
14.5 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
vorinstallierte Software
Microsoft 365
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13.5 "
Display-Auflösung
2256 x 1504 Pixel
Touchscreen
Ja
Natives Seitenverhältnis
3:2
Pixeldichte
201 ppi
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1145G7
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-up Frequenz konfigurierbar
2.6 GHz
TDP-up konfigurierbar
28 W
TDP-down konfigurierbar
12 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
1.1 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
Surface Connect
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 696,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,99*
€ 843,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,85*
€ 842,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,91*
€ 838,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,15*
€ 835,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,84*
€ 829,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,17*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,69*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,09*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,80*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,01*
Zubehör
Microsoft
NRI-00008
ab € 75,74*
Zubehör
Microsoft
NRQ-00008
ab € 151,41*
Zubehör
Microsoft
A9W-00074
ab € 66,88*
Zubehör
Microsoft
VP3-00043
ab € 142,40*
Zubehör
Microsoft
RIA-00009
ab € 49,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.