Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec T260C USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec T260C USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Edelstahl
Emtec T260C USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Edelstahl
Emtec T260C USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Edelstahl
Emtec T260C USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Edelstahl
Emtec T260C USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89551197
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD64GT263C
EAN/GTIN:
     3126170173607
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
On-The-Go swivel Metall-Laufwerk für unterwegs zum Speichern und Freigeben Ihrer Dokumente auf jedem Handy oder Computer. DUAL USB-A / USB-C
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Metall
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
180 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
15 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10/8/7/Vista/XP/Me/2000, Mac OS X, Linux 2.6+
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.