Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXCP-BA194 Telefon-Ersatzteil/-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXCP-BA194 Telefon-Ersatzteil/-Zubehör
CoreParts MBXCP-BA194 Telefon-Ersatzteil/-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89626885
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXCP-BA194
EAN/GTIN:
     5704174337010
Weitere Informationen:
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
6.66 Wh
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
44.28 mm
Verpackungstiefe
15.95 mm
Verpackungshöhe
65.2 mm
Paketgewicht
100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
44.2 mm
Tiefe
15.9 mm
Höhe
65.2 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.