Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXKM-BA011 Haushaltsbatterie Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXKM-BA011 Haushaltsbatterie Lithium-Ion (Li-Ion)
CoreParts MBXKM-BA011 Haushaltsbatterie Lithium-Ion (Li-Ion)
CoreParts MBXKM-BA011 Haushaltsbatterie Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89628041
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXKM-BA011
EAN/GTIN:
     5704174348818
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
6.66 Wh
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
40 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
29 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
60 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.