Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXMPL-BA205 AV-Geräte-Zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXMPL-BA205 AV-Geräte-Zubehör Akku
CoreParts MBXMPL-BA205 AV-Geräte-Zubehör Akku
CoreParts MBXMPL-BA205 AV-Geräte-Zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89628341
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXMPL-BA205
EAN/GTIN:
     5704174351269
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
29 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
70 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
8.14 Wh
Merkmale
Produkttyp
Akku
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
40 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.