Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 2503 Taschenrechner Desktop Finanzrechner Schwarz, Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 2503 Taschenrechner Desktop Finanzrechner Schwarz, Blau, Grau
Olympia 2503 Taschenrechner Desktop Finanzrechner Schwarz, Blau, Grau
Olympia 2503 Taschenrechner Desktop Finanzrechner Schwarz, Blau, Grau
Olympia 2503 Taschenrechner Desktop Finanzrechner Schwarz, Blau, Grau
Olympia 2503 Taschenrechner Desktop Finanzrechner Schwarz, Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89660938
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     40183
EAN/GTIN:
     4030152401833
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
Calculator
Taschen-Rechner
Olympia 2503 - 12-stelliger Tischrechner - 4 Grundrechenarten - Cost-Sell-Margin - Steuerrechnung (TAX) - MU-Rechnung - 3 Memory-Tasten - Grand Total - Wurzelfunktion - Prozenttaste - Vorzeichenwechsel - Einzelschrittkorrektur - Korrekturfunktion C und CE - Dual Power: Batterie und Solarzelle - Modernes Design - Automatische Abschaltung - EIN-Taste - Batterie: LR 1130
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Finanzrechner
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Akku-/Batterietyp
LR1130
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
17.5 mm
Gewicht
17 g
Leistungen
Steuerberechnung
Ja
Gewinnermittlung
Ja
Symbolische Schreibweise
Quadratwurzel
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84701000
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.