Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 541001053700 Lichtspot Schienenlichtschranke LED 25 W F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 541001053700 Lichtspot Schienenlichtschranke LED 25 W F
OPPLE Lighting 541001053700 Lichtspot Schienenlichtschranke LED 25 W F
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89685160
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     541001053700
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 50 °C
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
276 mm
Höhe
93 mm
Durchmesser
85 mm
Gewicht
740 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
25 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
70000 h
Lichtleistung
2250 lm
Strahlungswinkel
36 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
90 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
25 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
7.8 A
Einschaltzeit
79.7 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 85 °
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
599007082900
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.