Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
RGB Maus
>
Artikel
SureFire Hawk Claw Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 6400 DPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-89720830
Hersteller:
Surefire
Herst.-Nr.:
48815
EAN/GTIN:
0023942488156
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Mit seinem reaktionsschnellen optischen Sensor, einer Auflösung von 6.400 DPI, 7 programmierbaren Tasten und der umfangreichen RGB-LED-Beleuchtung ist die SureFire Hawk Claw die perfekte Wahl für Gamer.
VOLLE STRAHLKRAFT
Die schnittige Formgebung der SureFire Hawk Claw wird durch die farbenfrohe RGB-Beleuchtung perfekt in Szene gesetzt und verstärkt dein Gaming-Erlebnis. Dank der umfangreichen Einstellmöglichkeiten und unzähligen Effekten findest du bestimmt deinen bevorzugten Beleuchtungsmodus und kannst du diesen sogar in der im Lieferumfang enthaltenen Software als Favorit abspeichern.
SUPERSCHNELL
Aufgrund der einstellbaren Auflösung von bis zu 6.400 DPI kann die SureFire Hawk Claw für die schnelle Erkundung weiterer Bereiche oder für ultimative Präzision konfiguriert werden.
Die Abtastrate von bis zu 1.000 Hz garantiert eine außergewöhnliche Reaktionsschnelligkeit der Maus und übermittelt ihre Position 1.000 Mal pro Sekunde an den Computer. Für eine perfekte Leistung können darüber hinaus vier unterschiedliche Geschwindigkeiten – 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz oder 1.000 Hz – eingestellt werden, um das Beste aus dem Spiel und deinem Computer herauszuholen.
PERSONALISIERT
Passe die Maus an deine Vorlieben an. Mit der im Lieferumfang enthaltenen fortschrittlichen Software können die Tasten und Makros programmiert und deine Geschwindigkeitseinstellungen und Beleuchtungseffekte gespeichert werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
246 g
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
68.5 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
140 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Energieverbrauch
100 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Ergonomie
Kabellänge
1.5 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 75 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
6400 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
7
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
5000000
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
66 ips
Empfohlene Nutzung
Universal
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
7
Beschleunigung (Max.)
22 G
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
6000 fps
Einstellbare Abfragerate
Ja
Stimmabgabe Rate
125,250,500,1000 Hz
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
RGB Maus
,
Verbatim Mäuse
,
mäuse verkabelt optisch
,
rgb maus
,
gaming maus 7 tasten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,63*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,04*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen