Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SureFire Eagle Claw Gaming Mouse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SureFire Eagle Claw Gaming Mouse
SureFire Eagle Claw Gaming Mouse
SureFire Eagle Claw Gaming Mouse
SureFire Eagle Claw Gaming Mouse
SureFire Eagle Claw Gaming Mouse
SureFire Eagle Claw Gaming Mouse
SureFire Eagle Claw Gaming Mouse
SureFire Eagle Claw Gaming Mouse
SureFire Eagle Claw Gaming Mouse
SureFire Eagle Claw Gaming Mouse
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89720831
Hersteller:
     Surefire
Herst.-Nr.:
     48817
EAN/GTIN:
     0023942488170
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Die SureFire-Eagle-Claw-Gaming-Maus begeistert mit 9 programmierbaren Tasten, voller RGB-Beleuchtung und einer Auflösung bis zu 3.200 DPI – einfach perfekt für deinen
Gaming-Erfolg.

PRÄZISION

Die Auflösung der SureFire Eagle Claw lässt sich zwischen 600 und 3.200 DPI konfigurieren, damit du die optimale Einstellung für dein Spiel auswählen kannst: eine niedrige Auflösung für präzises Zielen oder eine höhere Auflösung für schnelle Bewegungen. Dank der DPI-Loop-Tasten kannst du deine Einstellung während des Spiels anpassen.
Auch die Abtastrate kann auf bis zu 1.000 Hz eingestellt werden, um das Beste aus dem Spiel und deinem Computer herauszuholen.

AUF SIEG EINGESTELLT

Mit der fortschrittlichen Software können die Tasten und Makros programmiert und deine Einstellungen und Beleuchtungseffekte gespeichert werden. Passe alle Einstellung an deine Präferenzen an.

VOLLES RGB-SPEKTRUM

Dank der umfangreichen Einstellmöglichkeiten und unzähligen RGB-Beleuchtungseffekte findest du bestimmt den für dich perfekten Beleuchtungsmodus und kannst diesen sogar in der im Lieferumfang der SureFire Eagle Claw enthaltenen Software als Favorit abspeichern.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
256 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
150 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Energieverbrauch
100 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Ergonomie
Kabellänge
1.5 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 75 %
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
3200 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
9
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
9
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
5000000
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
66 ips
Empfohlene Nutzung
Universal
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
6
Beschleunigung (Max.)
22 G
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
6000 fps
Einstellbare Abfragerate
Ja
Stimmabgabe Rate
125,250,500,1000 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,71*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.