Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi-LG GUD1N Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitachi-LG GUD1N Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL Schwarz, Edelstahl
Hitachi-LG GUD1N Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89812024
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     GUD1N.CHLA10B
EAN/GTIN:
     8809484674019
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
DVD Brenner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
127 g
Schreibgeschwindigkeit
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM
5 x
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Lademechanismus
Ablage
Leistungen
Zweck
Laptop
Optisches Laufwerk - Typ
DVD Super Multi DL
Schnittstelle
SATA
Unterstützte Medien
CD-R, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM
M-DISC unterstützt
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.