Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady IP-R6406 Farbband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.238 624
6.238 624
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89992183
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     IP-R6406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Leistungen
Druckfarben
Schwarz
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Brady
Gewicht und Abmessungen
Breite des Bands
40 mm
Farbbandlänge
300 m
Kerndurchmesser
25.4 mm
Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 78,36* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.