Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak Namiot Minipack 2 2 Person(en) Blau, Grün Hauszelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak Namiot Minipack 2 2 Person(en) Blau, Grün Hauszelt
High Peak Namiot Minipack 2 2 Person(en) Blau, Grün Hauszelt
High Peak Namiot Minipack 2 2 Person(en) Blau, Grün Hauszelt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-90127077
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     10155
EAN/GTIN:
     4001690101554
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
2 Person(en)
Komfort-Schlafkapazität (max.)
2 Person(en)
Wasserdichtebewertung des Zeltstoffes
1000 mm
Wetterfestigkeit
Ja
Design
Typ
Hauszelt
Zweck
Camping
Produktfarbe
Blau, Grün
Anzahl der Zimmer
1
Material
Rahmenmaterial
Stahl
Zeltfliegenschutzmaterial
Polyester
Zeltbodenmaterial
Polyethylen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Wohnbereich (B x L)
1200 x 1900 mm
Höhe Schlafbereich
950 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, campingzelt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.