Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak Double Doppelmatratze Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak Double Doppelmatratze Grau
High Peak Double Doppelmatratze Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-90127288
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     40034
EAN/GTIN:
     4001690400343
Suchbegriffe:
Luftbett
Luftmatratze
luftmatratze
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Doppelmatratze
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Oberflächenmaterial
Viskose
Geeignet für
Innen & Außen
Maximales Lastgewicht
250 kg
Selbstbefüllendes Ventil
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1380 mm
Länge (mm)
1970 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
3200 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.