Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA GAMMIX D10 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA GAMMIX D10 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
ADATA GAMMIX D10 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
ADATA GAMMIX D10 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
ADATA GAMMIX D10 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
ADATA GAMMIX D10 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-90130107
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AX4U320016G16A-SB10
EAN/GTIN:
     4711085931658
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
7.5 mm
Gewicht
37 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: Kühlkörper, ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,71*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.