Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco XPS-2200 Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco XPS-2200 Switch-Komponente Stromversorgung
Cisco XPS-2200 Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-9083840
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     XPS-2200
EAN/GTIN:
     882658330742
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Silber
Wärmeableitung (max.)
8525 BTU/h
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
521 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
9000 g
Leistungen
Kompatibilität
3750-X and 3560-X
Energie
Gesamtleistung
2200 W
Stromstärke (maximal)
40 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.696,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.841,91*
€ 2.191,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.835,02*
€ 2.183,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.773,90*
€ 2.110,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.733,56*
€ 2.062,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.696,12*
€ 2.018,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.