Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-TQ6602-00 WLAN Access Point Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-TQ6602-00 WLAN Access Point Weiß
Allied Telesis AT-TQ6602-00 WLAN Access Point Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91001540
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-TQ6602-00
EAN/GTIN:
     767035219288
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antenne Zunahmeniveau (max)
3.43 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
1600 g
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA3
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
AP-Modus-Eigenschaften anpassen
Drahtloses Verteilungssystem (WDS)
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Stromverbrauch (max.)
21 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: access point
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 802,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,93*
€ 969,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,87*
€ 969,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,05*
€ 963,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,96*
€ 959,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,69*
€ 955,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.