Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia BC 2000 WLAN Violett, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Olympia BC 2000 WLAN Violett, Weiß
Olympia BC 2000 WLAN Violett, Weiß
Olympia BC 2000 WLAN Violett, Weiß
Olympia BC 2000 WLAN Violett, Weiß
Artikel-Nr.:
     832-370419
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     40159
EAN/GTIN:
     4030152401598
Suchbegriffe:
Babyfon
Babyphon
Babyphone
babyfon
BC 2000 WLAN Babyphone - Übertragung von Bild und Ton per WLAN auf das Smartphone - Steuerbar über die Tuya APP (iOS & Android) - Automatische Alarmierung bei Bewegung oder Geräuschen - Scharfes Bild selbst in dunkler Umgebung dank hochwertigem Sensor - Brillante Auflösung in 1080p (Full HD) - Weitwinkel-Linse mit 135° und 330° Rundumblick - Gegensprechfunktion zur Beruhigung des Kindes - Lichtspiel-Projektion mit Mond und Sternen - Zuschaltbares Nachtlicht - 19 beruhigende Schlaflieder - Zeitsteuerung für Essenzeiten - Überwachung der Raumtemperatur - Lieferumfang: Babyphone BC 2000, Netzteil, Montagematerial, Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
103 mm
Tiefe des Senders
82 mm
Höhe des Senders
88 mm
Gewicht Transmitter
350 g
Design
Produktfarbe
Violett, Weiß
Nachtlicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
WLAN
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Frequenzband
2.4 GHz
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Adapter im Lieferumfang enthalten
Ja
Leistungen
Smartphone-Unterstützung
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Temperatursensor
Ja
Übermittlungsleistung
16 dBmW
Schlaflieder
Ja
Anzahl der Schlaflieder
19
Bewegungssensor
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Kamera
Kamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Energie
Energiequelle
AC
DC input Spannung
5 V
Transmitter Strom
1.5 A
AC Eingangsspannung
220-240 V
Bildschirm
Bildwinkel, horizontal
330 °
Bildwinkel, vertikal
145 °
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 65,62*
€ 67,56*
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,10*
€ 80,21*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 123,62*
€ 126,39*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.