Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo TBX-2201 Digital Signage Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") LCD 250 cd/m² Full HD Grau 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo TBX-2201 Digital Signage Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") LCD 250 cd/m² Full HD Grau 24/7
AG Neovo TBX-2201 Digital Signage Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") LCD 250 cd/m² Full HD Grau 24/7
AG Neovo TBX-2201 Digital Signage Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") LCD 250 cd/m² Full HD Grau 24/7
AG Neovo TBX-2201 Digital Signage Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") LCD 250 cd/m² Full HD Grau 24/7
AG Neovo TBX-2201 Digital Signage Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") LCD 250 cd/m² Full HD Grau 24/7
AG Neovo TBX-2201 Digital Signage Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") LCD 250 cd/m² Full HD Grau 24/7
AG Neovo TBX-2201 Digital Signage Flachbildschirm 54,6 cm (21.5") LCD 250 cd/m² Full HD Grau 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91028536
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     TBX2101100100
EAN/GTIN:
     4710739596724
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Die Displays der TBX-Serie wurden speziell für Aufgaben der Fahrgast-Information designt und bieten die Möglichkeit zur Echtzeit-Anzeige zur aktuellen Reiseroute, weitere Verkehrsinformation, Werbeanzeigen, Notfallmeldungen, Reiseführer oder auch Überwachungsanzeigen als Live-Feed innerhalb von Fahrzeugen wie etwa im öffentlichen Nahverkehr oder in Reisebussen. Die Displays der TBX-Serie verfügen über E-Mark (E-13) Zertifikate und bieten zahreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen Systemen zur Fahrgast-Information. So schützen Wide-Range Stromversorgungen die Displays vor Spannungsschäden und Metallgehäuse in Verbindung mit dem NeoV™ Optical Hard Glas-Schutz vor Vandalismus. Systemintegratoren können mit der NeoTransPro™ Installation Suite alle TBX-Displays ohne weiteres Zubehör komfortabel einrichten und steuern. Perfektes Design zur Fahrgast-Information und für Sicherheitsaufgaben in Qualität und Effizienz für die moderne Personenbeförderung.

E-MARK (E-13) ZERTIFIZIERUNG
Die E-Mark Zertifikation nach E-13 sichert Zuverlässigkeit und Sicherheit der TBX-Displays in Fahrzeugen zur Personenbeförderung wie Bussen, Lastwagen, Anhängern und vielen anderen Mobilitätslösungen.

EXKLUSIVE NEOTRANSPRO INSTALLATION SUITE FÜR STRESSFREIE INSTALLATION UND STEUERUNG
Die NeoTransPro Installation Suite wurde als effiziente Lösung zur Einrichtung und Steuerung mehrerer Bord-Displays zur Fahrgast-Information entwickelt. Sie vereinfacht den Prozess und ermöglicht Langstrecken Verbindungen ohne weiteres Zubehör wie etwa Video-Extender oder -splitter. Zusätzlich zu den Einsparungen für elektronisches Zubehör und Kabelverbindungen erlaubt es Verbindungen über lange Strecken ohne Signalverlust und sichert so brilliante Bildqualität.

STROMVERSORGUNG NACH INDUSTRIE-STANDARD
Stromversorgung nach Wide-Range Industrie-Standard von 8-36V liefern einzigartigen Schutz der Displays vor Stromschwankungen und sichern maximalen Nutzeffekt bei höchster Betriebssicherheit in Fahrzeugen.

VANDALISMUS-SCHUTZ UND LEICHT ZU REINIGENDE OBERFLÄCHEN
NeoV Optical Hard Glass mit IK07 Level für Stoßsicherheit und das robuste Metallgehäuse reduzieren die Gefahr von unglücklich herbeigeführten Displayschäden durch Fahrgäste. Auch bietet die Oberflächen-Versiegelung mit Härtegrad 9H einen effektiven Schutz vor Kratzern. Zusätzlich lässt sich das NeoV Optical Glas der TBX-Serie leicht und sicher mit alkoholischen Reinigungsmitteln säubern und desinfizieren.

GUTE LESBARKEIT AUCH IN BEWEGUNG
Der EcoSmart Sensor der TBX-Serie passt die Helligkeit der Bildwiedergabe jederzeit automatisch an die Lichtverhältnisse der Umgebung an und sichert so beste Lesbarkeit und optimierte Energieeffizienz. So bleibt das Displays jederzeit gut lesbar – sei es unter Sonneneinstrahlung oder in den späten Abendstunden. Effizienter Lese- und Informationskomfort für Reisende.

KABELMANAGEMENT MIT SICHERHEIT
Die Installation elektronischen Equipments in Fahrzeugen verlangt angemessenes Kabelmanagement. Das integrierte Kabelmanagement der TBX-Displays verdeckt Anschlüsse, Steckverbindungen und Kabelschleifen und bietet so nicht nur optisch einen stets aufgeräumten Eindruck. Die Verriegelung des Kabelmanagements hält Kabel und Verbindungen dort wo sie hingehören und sorgt für Verbindungssicherheit auch bei dauerhafter Vibration.

VIELSEITIGE ANSCHLÜSSE
Mit HDMI, RS-232 und RJ-45 bietet die TBX-Serie die volle Konnektivität zur Signalübertragung und Steuerung.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
250 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Reaktionszeit
5 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Pixel Abstand
0.248 x 0.248 mm
Horizontaler Scanbereich
24 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 85 Hz
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
9H
RGB-Farbraum
NTSC
Farbskala
72 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
507.6 mm
Display Tiefe
68.3 mm
Display Höhe
318.7 mm
Displaygewicht
6800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
613 mm
Verpackungstiefe
213 mm
Verpackungshöhe
488 mm
Paketgewicht
8200 g
Leistungen
Zweck
Transport
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP22
Sonstige Funktionen
Kabelsperre-Slot
Ja
RS-232 Eingangs-Ports
1
RS-232 Ausgangs-Ports
1
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gehäusematerial
Metall
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, E-13, LVD, RoHS, WEEE, REACH
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19 W
Stromverbrauch (Standby)
2.8 W
Eingangsspannung
8 - 36 V
Stromverbrauch (aus)
1.6 W
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Grau
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
1.4
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS232
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.122,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.246,99*
€ 1.483,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.241,21*
€ 1.477,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.176,21*
€ 1.399,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.146,64*
€ 1.364,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.122,78*
€ 1.336,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.