Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo TX-2202 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Kapazitiv Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo TX-2202 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Kapazitiv Grau
AG Neovo TX-2202 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Kapazitiv Grau
AG Neovo TX-2202 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Kapazitiv Grau
AG Neovo TX-2202 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Kapazitiv Grau
AG Neovo TX-2202 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Kapazitiv Grau
AG Neovo TX-2202 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Kapazitiv Grau
AG Neovo TX-2202 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Kapazitiv Grau
AG Neovo TX-2202 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Kapazitiv Grau
AG Neovo TX-2202 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Kapazitiv Grau
AG Neovo TX-2202 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Kapazitiv Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91028694
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     TX222011E0100
EAN/GTIN:
     4710739597288
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
AG Neovos Touchscreen Monitore der TX-Serie, erhältlich von 15″ bis 22″, bieten eine reiblungslose und reaktionsschnelle Berührerfahrung mit 10-Punkt PCAP Touchmonitoren, auch mit Latexhandschuhen. Mit DisplayPort, HDMI und VGA Eingängen unterstützt die TX-Serie sowohl digitale, als auch analoge Signale. Dadurch können die Geräte flexibel eingesetzt werden, zum Beispiel in der Fabrikautomation, als Informationsdisplays, digital Signage und als Selbstbedienungsmonitore im Einzelhandel. Die Touchscreens sind in einem stabilen Metallgehäuse verbaut und das Panel wird ganzflächig mit einer Scheibe aus gehärtetem Glas geschützt, was die Haltbarkeit stark erhört, auch für Anwendungen in anspruchsvollen und viel frequentierten Umgebungen.

PREMIUM PCAP MULTI TOUCH SCREEN
Basierend auf der projizierten kapazitiven (PCAP) Touchscreen-Technologie können AG Neovos Touchscreen-Monitore bis zu 10 gleichzeitige Berührungspunkte mit schneller, genauer und äußerst empfindlicher Berührungsreaktion registrieren. Diese nahtlosen Berührungssensoren sind identisch mit denen, die in Smartphones und Tablets verwendet werden.

PLATTFORMÜBERGREIFENDE TOUCH-FUNKTION
Die Multi-Touch-Funktion ist für die Verwendung mit verschiedenen Betriebssystemen optimiert und bietet Kompatibilität mit Windows, Linux, MacOS und bestimmten Android-Versionen. Dies ermöglicht eine größere Auswahl auf das von Ihnen bevorzugte Betriebssystem.

IP65 STAUB- UND WASSERSCHUTZ
Die vorderseitig IP65 geschützten Touchscreen-Monitore der TX-Serie bewahren vor Staub und Flüssigkeiten. Dies macht diese langlebigen Touch-Monitore ideal für den industriellen Arbeitsplatz oder in anspruchsvollen, stark genutzten und viel frequentierten öffentlichen Bereichen.

GLEICHBLEIBENDE MASSE UND DESIG
Das Ersetzen von AG Neovo-Touchscreens erfordert niemals, dass Benutzer ihre gesamte Infrastruktur ändern. Dies liegt daran, dass AG Neovo einen konsistenten Formfaktor und lange Produktlebenszyklen bietet. Selbst mit fortschreitender Technologie werden keine Änderungen an den Außenabmessungen oder am Design vorgenommen.

HALTBARE UND KRATZFESTE TOUCHSCREENS
Für den 24-Stunden-Betrieb in öffentlichen Umgebungen verwenden die AG Neovo Monitore Metallgehäuse und 7H-Displays aus gehärtetem Glas, um eine hohe Haltbarkeit und Kratzfestigkeit zu gewährleisten, ohne die Berührungsempfindlichkeit zu beeinträchtigen.

FLEXIBLE BEFESTIGUNGSLÖSUNGEN
Touch-Monitore der TX-Serie bieten flexible Montagemöglichkeiten, von den ergonomischen Monitorständern, die mit den Monitoren geliefert werden, bis hin zu Schreibtischhalterungen, Wandhalterungen und allen Monitorhalterungen mit VESA-Montagenorms. Diese ergonomischen Monitore verfügen über einstellbare Neigungsständer. Mit einer Neigungskapazität von -5 bis 90 Grad können Benutzer in der für sie bequemsten Position arbeiten. Kippständer sind vorteilhaft, um nicht gesunden und besonders behinderten Benutzern den öffentlichen Zugang zu erleichtern.

VIELSEITIGE VERBINDUNGSMÖGLICHKEITEN
Die TX-Serie bietet neuen und älteren Systemen das Beste aus beiden Welten, da sie sowohl über analoge (VGA) als auch digitale (DisplayPort und HDMI) Videoeingänge verfügt, die maximale Vielseitigkeit bieten und Benutzern den Anschluss an eine Vielzahl von Geräten erleichtern.
Weitere Informationen:
Leistungen
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Installiertes Betriebssystem
Windows 10
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 90 °
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
USB-Touch-Anschluss
Ja
USB Touch Anzahl Ports
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Sonstige Funktionen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.248 x 0.248 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 84 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 76 Hz
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
7H
Farbraumstandard
NTSC
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
610 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
460 mm
Paketgewicht
9800 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB, VGA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
528.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
214.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
346.7 mm
Gewicht (mit Ständer)
6100 g
Breite (ohne Standfuß)
528.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
48.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
324.3 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4800 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Stromverbrauch (Standby)
0.7 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Netzteiltyp
Extern
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
456264
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Glasdicke
2.05 mm
Zertifizierung
CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH,EAC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 605,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,22*
€ 751,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,28*
€ 747,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,67*
€ 745,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,76*
€ 739,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,77*
€ 720,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.