Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Tune 760 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Tune 760 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 760 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 760 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 760 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 760 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 760 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 760 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 760 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 760 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 760 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 760 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 760 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
JBL Tune 760 NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91127244
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLT760NCBLU
EAN/GTIN:
     6925281988318
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
235 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
China
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
6925281988318
Breite des Versandkartons
224 mm
Höhe des Versandkartons
256 mm
Volumen Hauptkarton
0.015 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
6925281988318
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
208 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
474 g
Lieferanteneigenschaften
Material
Kunststoff
Ladezeit
120 min
Lautstärke einstellbar
Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB Typ-C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
103 dB
Treibereinheit
40 mm
Treibertyp
Dynamisch
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Blau
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Abspielen/Pause, Track <, Ortung >, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Faltbar
Ja
Kabellänge
1.2 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzband
2.4 - 2.4835 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
610 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
35 h
Gesprächszeit (mit Ladegehäuse)
35 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
35 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
50 h
Gesprächszeit
35 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Schnellladungszeit
120 min
Aufladequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-30 dB
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.