Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Server Board M50CYP2SB1U Intel C621A LGA 4189


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Server Board M50CYP2SB1U Intel C621A LGA 4189
Intel Server Board M50CYP2SB1U Intel C621A LGA 4189
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91239676
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     M50CYP2SB1U
EAN/GTIN:
     735858471671
Suchbegriffe:
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Mainboard
Motherboard
Intel® Trusted-Execution-Technik
Die Intel® Trusted-Execution-Technik erhöht die Sicherheit von PCs. Sie umfasst eine Reihe von Hardware-Erweiterungen für Intel® Prozessoren und Chipsätze, die zusätzliche Sicherheitsfunktionen für die digitale Büroplattform bereitstellen, wie das sichere Starten von Systemprogrammen und des Betriebssystems und das Ausführen von Anwendungen in einem geschützten Bereich. Dies ermöglicht eine Umgebung, in der Anwendungen auf einem eigenen, von aller anderen Software des Systems abgeschotteten Bereich ausgeführt werden.

Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d)
Die Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) setzt die bestehende Unterstützung von Virtualisierungslösungen für die IA-32 (VT-x) und Systeme mit Itanium® Prozessoren (VT-i) fort und erweitert diese um neue Unterstützung für die I/O-Gerätevirtualisierung. Die Intel VT-d kann Benutzern helfen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Systemen sowie die Leistung von I/O-Geräten in virtualisierten Umgebungen zu verbessern.

TPM-Version
TPM (Trusted Platform Module) ist eine Komponente, die bei Systemstart mithilfe von gespeicherten Sicherheitsschlüsseln, Kennwörtern sowie Verschlüsselungs- und Hash-Funktionen Sicherheit auf Hardwareebene bietet.

Integrierter BMC mit IPMI
IPMI (Intelligent Platform Management Interface) ist eine standardisierte Schnittstelle, die für Out-of-Band-Verwaltung von Computersystemen verwendet wird. Der integrierte BMC (Baseboard Management Controller) ist ein spezieller Mikrocontroller, der IPMI ermöglicht.

Integrierte Grafik
Die integrierte Grafik bietet außergewöhnliche Grafikqualität, schnelle Grafikleistung und flexible Anzeigeoptionen, ohne eine gesonderte Grafikkarte einzusetzen.

Intel® Optane™ Speicher unterstützt
Intel® Optane™ Speicher ist eine revolutionäre neue Klasse von nichtflüchtigem Speicher, der zwischen dem Systemspeicher und dem Datenspeicher angesiedelt ist, um die Leistung und Reaktionsgeschwindigkeit des Systems zu beschleunigen. In Kombination mit dem Intel® Rapid-Storage-Technik-Treiber verwaltet er nahtlos mehrere Speicherstufen, bei Bereitstellung eines virtuellen Laufwerks für das Betriebssystem. Dadurch wird sichergestellt, dass sich häufig verwendete Daten auf der schnellsten Speicherstufe befinden. Intel® Optane™ Speicher erfordert eine spezifische Hardware- und Softwarekonfiguration. Die Konfigurationsvoraussetzungen finden Sie unter .

RAID-Konfiguration
RAID (Redundant Array of Independent Disks) ist eine Speichertechnik, die mehrere Festplattenlaufwerkkomponenten in einer logischen Einheit kombiniert und Daten über das von RAID-Ebenen festgelegte Array verteilt. Dabei werden die Redundanzebene und die erforderliche Leistung angegeben.

Unterstütztes Intel® Fernverwaltungsmodul
Das Intel® Fernverwaltungsmodul ermöglicht es Ihnen, von einem beliebigen Rechner im Netzwerk sicher auf Server und andere Geräte zuzugreifen und diese zu steuern. Der Remotezugriff umfasst Fernverwaltungsfunktionen mit Energiesteuerung, KVM und Medienumleitung über eine dedizierte Netzwerkkarte (NIC).

Intel® Advanced-Management-Technik
Die Intel® Advanced-Management-Technik bietet eine isolierte, unabhängige, sichere und besonders zuverlässige Netzwerkverbindung mit einer Konfiguration des integrierten Baseboard-Management-Controller (Integrated BMC) über das BIOS. Sie umfasst zudem eine integrierte Web-Benutzerschnittstelle, die wichtige Plattform-Diagnosefunktionen über das Netzwerk, ein Out-of-Band-Plattforminventar (OOB), ausfallsichere Firmwareupdates und eine automatische Blockierungserkennung und Rücksetzfunktion für den integrierten Baseboard-Management-Controller enthält.

Anzahl der UPI-Links
Intel® Ultra Path Interconnect (UPI) Links bedeutet ein Punkt-zu-Punkt-Hochgeschwindigkeit-Interconnect-Bus zwischen den Prozessoren, der erhöhte Bandbreite und Leistung über Intel® QPI bietet.

Intel® Node Manager
Der Intel® Intelligent Power Node Manager ist eine plattformeigene Technik, die Energie- und Temperaturrichtlinien für die Plattform umsetzt. Sie ermöglicht die Energie- und Temperaturverwaltung des Rechenzentrums über eine externe Schnittstelle zur Verwaltungssoftware, über die die Plattformrichtlinien festgelegt werden können. Zudem können bestimmte Nutzungsmodelle für die Energieverwaltung des Rechenzentrums festgelegt werden, z. B. Energieeinschränkungen.

Persistenter Intel® Optane™ DC Speicher unterstützt
Der persistente Intel® Optane™ DC Speicher stellt eine revolutionäre Ebene von nichtflüchtigem Speicher dar, der zwischen dem Arbeits- und Datenspeicher angesiedelt ist, um eine große und kostengünstige Speicherkapazität zu liefern, die mit DRAM-Leistung vergleichbar ist. Dank der großen Speicherkapazität auf Systemebene bei Kombinierung mit traditionellem DRAM unterstützt der persistente Intel Optane DC Speicher die Wandlung von Workloads mit beschränktem Speicher: Cloud, Datenbanken, In-Memory-Analysen, Virtualisierung und CDN-Anwendungen (Netzwerke zur Inhaltsbereitstellung).
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 4189
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
2
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
3200 GB/s
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
ASPEED
Grafikkarte
AST2500
Technische Details
Anzahl der USB-Anschlüsse
6
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Startdatum
Q2'21
Status
Launched
Unterstützte RAID-Konfiguration
0/1/5/10
Riser Slot 1 Anzahl der Fahrstreifen
32
Riser Slot 2 Anzahl der Fahrstreifen
32
Riser Slot 3 Anzahl der Fahrstreifen
16
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel C621A
ablagefreundliches Bord
Ja
BIOS
BIOS-Typ
UEFI
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Advanced Management Technology
Ja
Intel® Remote Management Module Support
Ja
Intel® Intel®ligent Power Node Manager
Ja
Integrierter BMC mit IPMI
Ja
Intel® Optane™ DC Persistent Memory unterstützt
Ja
Intel® Optane™ Memory-bereit
Ja
Sonstige Funktionen
Zahl der DIMM Slots
32
CPU Konfiguration (max)
2
Gehäusetyp
Rack
Thermal Design Power (TDP)
270 W
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G157815L1
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A002U
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
32
RAM-Speicher maximal
12000 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Hexadeca-Kanal
ECC
Ja
ECC сompatibility
ECC
Speicherbandbreite (max.)
3200 GB/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
427.98 mm
Tiefe
477.36 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
1
SATA III Anschlüsse
10
SATA Anschlüsse
10
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse
10
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8473301180
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: mainboard intel, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 735,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,72*
€ 889,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,74*
€ 888,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,79*
€ 887,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,62*
€ 883,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,97*
€ 875,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.