Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBD-X12DAI-N6-O Motherboard Intel C621A LGA 4189 Erweitertes ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91270441
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X12DAI-N6-O
EAN/GTIN:
     672042451524
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 4189
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x8-Steckplätze (Gen 4.x)
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
5
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2600
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Intel® Node Manager, IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v2.0 with KVM support, SPM, SSM, SUM, SuperDoctor® 5, Watchdog
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
Erweitertes ATX
Motherboard Chipsatz
Intel C621A
PC Gesundheitsüberwachung
LED, Temperatur, Spannung
Gewicht und Abmessungen
Breite
304.8 mm
Tiefe
330.2 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
Interne E/A-Anschlüsse
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
10
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel I210
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
16
RAM-Speicher maximal
4000 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2666,2933,3200 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 665,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,27*
€ 877,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,64*
€ 868,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,99*
€ 854,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,08*
€ 836,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,73*
€ 792,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.