Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha XRN-6410B4 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha XRN-6410B4 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Hanwha XRN-6410B4 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Hanwha XRN-6410B4 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Hanwha XRN-6410B4 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Hanwha XRN-6410B4 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91283083
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     XRN-6410B4
EAN/GTIN:
     8801089180742
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audio-RCA-Ausgänge
1
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromverbrauch (max.)
265 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Video-Eingangskanäle
64 Kanäle
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Alarm-Eingangskanäle
8
Alarm-Ausgangskanäle
4
Video-Codec
H.265, H.264, MJPEG
Audio-Codec
G.711, G.726, AAC
Eingangsbandbreite
400 Mbit/s
Ausgangsbandbreite
32 Mbit/s
Audio-System
2-Wege
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
571.1 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
13400 g
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
160 TB
HDD Schnittstelle
SATA, SATA II, SATA III
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
16
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
5, 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.625,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.940,20*
€ 7.068,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.876,42*
€ 6.992,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.711,42*
€ 6.796,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.640,77*
€ 6.712,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.625,48*
€ 6.694,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.