Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P23535-B21 Speichermodul 256 GB 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE P23535-B21 Speichermodul 256 GB 3200 MHz
HPE P23535-B21 Speichermodul 256 GB 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     128-CB43360
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P23535-B21
EAN/GTIN:
     190017485775
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Desktop-PC-Speicher
Systemspezifische Arbeitsspeicher D...
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
256 GB
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.4 mm
Tiefe
7.9 mm
Höhe
31.3 mm
Gewicht
54 g
Weitere Suchbegriffe: hp ddr ram, ddr ram, 256gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.333,43*
€ 2.535,05*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.363,60*
€ 2.571,24*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 2.933,66*
€ 3.160,82*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.535,05*
€ 3.016,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.518,90*
€ 2.997,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.434,77*
€ 2.897,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.381,43*
€ 2.833,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.333,43*
€ 2.776,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.