Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P26279-B21 RAID-Controller PCI Express x4 4.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P26279-B21 RAID-Controller PCI Express x4 4.0
HPE P26279-B21 RAID-Controller PCI Express x4 4.0
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91289909
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P26279-B21
EAN/GTIN:
     190017443775
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS
Hostschnittstelle
PCI Express x4
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Leistungen
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Kompatible Produkte
ProLiant DL360 Gen10 Plus ProLiant DL380 Gen10 Plus ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 ProLiant DL345 Gen10 Plus ProLiant DL365 Gen10 Plus ProLiant DL385 Gen10 Plus v2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
129 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 514,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,98*
€ 621,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,74*
€ 619,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,66*
€ 618,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,37*
€ 616,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,19*
€ 611,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.