Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC1000M Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC1000M Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
LC-Power LC1000M Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
LC-Power LC1000M Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
LC-Power LC1000M Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
LC-Power LC1000M Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
LC-Power LC1000M Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
LC-Power LC1000M Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
LC-Power LC1000M Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
LC-Power LC1000M Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
LC-Power LC1000M Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
LC-Power LC1000M Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
LC-Power LC1000M Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
LC-Power LC1000M Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
LC-Power LC1000M Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
LC-Power LC1000M Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
LC-Power LC1000M Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
LC-Power LC1000M Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
LC-Power LC1000M Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
LC-Power LC1000M Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91303947
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC1000M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
650 mm
Anzahl SATA Stromstecker
10
Anzahl der PATA power Verbindungen
5
SATA-Netzkabellänge
500,650,800,950 mm
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
8
PCI Express Netzkabellänge
750 mm
CPU P4 Verbinder (4-pin)
1
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
800 mm
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1000 W
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
996 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
83 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
186 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
2650 g
Leistungen
Zweck
PC / Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
2.31
Ruhemodus
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, cTUVus
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
142 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2370 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LC Power
LC1000P V3.0
ab € 124,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.