Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Public Display
>
Artikel
Viewsonic IFP7552-1B Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
ESG Score
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-CC37632
Hersteller:
Viewsonic
Herst.-Nr.:
IFP7552-1B
EAN/GTIN:
766907009767
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
TFT
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
5000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, AV, HDMI, USB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1880 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
1160 mm
Paketgewicht
72100 g
Leistungen
Zweck
Unternehmen
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Sonstige Funktionen
Grafikkarte-Familie
ARM
Benutzerspeicher
64 GB
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebauter Subwoofer
Ja
Subwoofer Effektivwert Energie
15 W
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Technische Details
OPS-Steckplatz
1
Speicherkapazität
8000 MB
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Zertifikate
Zertifizierung
EMC/CE, CB, RoHS & DOC, REACH, WEEE, ErP. EEI
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
227 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
176 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Computersystem
Computersystem
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A73
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicherkapazität
8 GB
Installiertes Betriebssystem
Android
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Design
Produktdesign
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
800 x 400 mm
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Beschilderung
>
Signage-Displays
Weitere Suchbegriffe:
Public Display
,
Signage Display
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
Touch Screen
,
Touch-Monitor
,
Touchmonitor
,
Touchscreen
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
Viewsonic Monitore
,
tft 75" 1920 x 1080
,
viewsonic monitore
,
viewsonic monitor 75"
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.131,04*
€ 2.188,20*
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.162,17*
€ 2.220,47*
Lager 577
3 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 2.165,28*
€ 2.224,87*
Lager 832
pro Stück
€ 1,93*
ab € 2.177,48*
€ 2.231,45*
Lager 173
3 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.244,31*
€ 2.298,66*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.188,20*
€ 2.603,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.181,74*
€ 2.596,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.158,13*
€ 2.568,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.143,14*
€ 2.550,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.131,04*
€ 2.535,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,12*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,54*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,16*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen