| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-91336077 Herst.-Nr.: 18-2047 EAN/GTIN: 4004764982882 |
| |
|
| | |
| Tonerkartusche kompatibel für: HP Color LaserJet 3600, Color LaserJet 3600 DN, Color LaserJet 3600 N, Color LaserJet 3600 Series, Color LaserJet 3800, Color LaserJet 3800 DN, Color LaserJet 3800 DTN, Color LaserJet 3800 N, Color LaserJet 3800 Series Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | HP | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | Tonerkartusche kompatibel für: HP Color LaserJet 3600, Color LaserJet 3600 DN, Color LaserJet 3600 N, Color LaserJet 3600 Series, Color LaserJet 3800, Color LaserJet 3800 DN, Color LaserJet 3800 DTN, Color LaserJet 3800 N, Color LaserJet 3800 Series | | Schwarztoner Seitenleistung | 6000 Seiten | | Ersatz für | HP Q6470A | | OEM-Code | Q6470A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |