Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EK Water Blocks 3831109843567 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EK Water Blocks 3831109843567 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
EK Water Blocks 3831109843567 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
EK Water Blocks 3831109843567 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
EK Water Blocks 3831109843567 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91393254
Hersteller:
     EKWB
Herst.-Nr.:
     3831109843567
EAN/GTIN:
     3831109843567
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
EK-Quantum Vector XC3 RTX 3080/3090 Active Backplate - Acetal ist eine hochmoderne Ergänzung der EK® Quantum-Reihe. Es ergänzt die vorhandenen EK-Quantum Vector XC3 RTX 3080/3090-Wasserblöcke und kühlt aktiv die Rückseite aller EVGA® GeForce RTX™ 3080 und 3090 XC3 GPU.

Für eine genaue Kompatibilitätsübereinstimmung dieses Wasserblocks empfehlen wir Ihnen, den EK Cooling Konfigurator zu Rate zu ziehen .

Aktive Backplate für EK-Quantum Vector XC3 RTX 3080/3090
Die aktive Backplate des EK-Quantum Vector XC3 RTX 3080/3090 verbindet den Wasserblock und den aktiven Backplate-Teil mit einem neuen Anschluss, der den Standardanschluss ersetzt, der mit Ihrem Wasserblock geliefert wird. Auf diese Weise benötigt das gesamte Gehäuse nur einen Einlass und einen Auslass, wodurch unnötige zusätzliche Schläuche entfallen und Unordnung vermieden wird. Es ist die ultimative ästhetische und leistungsstarke Lösung, bei der Ihre GPU zwischen zwei Wasserblöcken eingeklemmt ist, was maximale Kühlung ermöglicht.
Die Vector Active Backplate kühlt direkt die PCB-Hotspots, die sich auf der Rückseite des GPU-Kerns und des VRM (Spannungsregelungsmodul) befinden. Bei der RX 3090 wird der VRAM auf der Rückseite gekühlt, während die RTX 3080 Kühlung für die PCB erhält, die sich um den frontseitig montierten VRAM befindet. Kühlflüssigkeit wird über alle diese kritischen Bereiche geleitet.

Diese neu entwickelten aktiven Backplates verfügen über eine Lamellenanordnung mit 6 breiten Kanälen, die eine sehr geringe Strömungsbeschränkung ermöglichen. Dies wiederum ermöglicht insgesamt niedrigere Temperaturen, während die aktive Backplate mehr als ausreichend Oberfläche für die Wärmeübertragung erhält.

Die Basis dieser versteckten aktiven Backplate ist CNC-gefräst aus vernickeltem Elektrolytkupfer, während die Oberseite CNC-gefräst ist aus langlebigem schwarzem POM-Acetal. Der Rest der Backplate ist aus eloxiertem Aluminium und kommt nicht mit der Flüssigkeit in Berührung. Diese Vector Active Backplates verfügen außerdem über Acetal-Anschlüsse, die zur oberen Abdeckung passen. Die wasserdichte Abdichtung wird durch hochwertige EPDM-O-Ringe gewährleistet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Rückenplatte
Material
Acetal, Kupfer, Polyoxymethylen (POM)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Verbindender Thread
1/4 "
Geeignet für
Grafikkarte
Kompatible Produkte
EVGA GeForce RTX 3080, 3090 XC3
Logistikdaten
Ursprungsland
Slowenien
Gewicht und Abmessungen
Breite
274 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
124 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,29*
€ 196,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,09*
€ 191,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,83*
€ 184,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.