Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird KB-UM-107 Tastatur USB US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird KB-UM-107 Tastatur USB US Englisch Schwarz
Gembird KB-UM-107 Tastatur USB US Englisch Schwarz
Gembird KB-UM-107 Tastatur USB US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91513739
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     KB-UM-107
EAN/GTIN:
     8716309117678
Suchbegriffe:
Gembird Tastaturen
Keyboard
Tastatur
tastaturen beleuchtet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
435 x 146 x 26 mm
Tastaturgewicht
440 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatursprache
US Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
104
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Weitere Suchbegriffe: keyboard
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 36,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 79,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.