Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-66650 Herst.-Nr.: 66650 EAN/GTIN: 4043619666508 |
| |
|
| | |
| Dieser Bürstenstreifen von Delock kann zur Abdichtung von Türen, Fenstern, Toren oder Rolladenkästen eingesetzt werden. Die flexiblen Bürsten verhindern das Eindringen von Staub und Schmutz und halten Zugluft ab.
Einfache Montage und individuell kürzbar Die Bürstenabdichtung kann durch Schraubmontage mit einem Montagekleber oder einem Doppelklebeband befestigt werden. Mit Hilfe einer Metallsäge wird das Alu-Halteprofil auf die gewünschte Länge gekürzt. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Aluminium, Schwarz | | Material | Aluminium, Kunststoff | | Form | Rechteckig | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 20 mm | Sonstige Funktionen | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 13,81* | € 18,66* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 14,26* | € 19,11* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 16,23* | € 21,70* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 19,17* | € 25,29* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 25,97* | € 33,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|