Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel SFP10G-LR-E Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel SFP10G-LR-E Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
Zyxel SFP10G-LR-E Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
Zyxel SFP10G-LR-E Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91939138
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     SFP10G-LR-E-ZZBD01F
EAN/GTIN:
     4718937619221
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
3.14-3.46 V
Stromstärke (maximal)
0.3 A
Merkmale
Produktfarbe
Stahl
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Zyxel
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1310 nm
Tx-Leistung (min)
0.5 dBmW
Tx-Leistung (max)
-8 dBmW
Rx-Leistung (max)
1 dBmW
Rx-Leistung (min)
-14.4 dBmW
Warentarifnummer (HS)
85369010
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.8 mm
Tiefe
56.5 mm
Höhe
11.85 mm
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.852,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.962,94*
€ 2.335,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.939,68*
€ 2.308,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.882,33*
€ 2.239,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.863,21*
€ 2.217,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.852,32*
€ 2.204,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.