| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-91945633 Herst.-Nr.: 511118 EAN/GTIN: 7640460545951 |
| |
|
| | |
| HIGHLIGHT: Präzise, kinderleicht und kindersicher spitzt dieser elektrische Anspitzer nicht nur die Bunt- und Bleistifte Deiner Kinder an. BONUS: Inklusive zwei Ersatzklingen für noch längeres Spitzen. LEISTUNG: Bis zu 40 Stifte schnell und bequem anspitzen, ohne den elektrischen Doppelspitzer ausleeren zu müssen. VIELSEITIG: Das kleinere Loch ist für Stifte von 6 bis 8 mm und das Größere von 9 bis 12 mm. SICHER: Das größere Loch ist mit einer Sicherheitssperre ausgestattet. Beim Herausnehmen schaltet sich der Spitzer automatisch ab. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Akku | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | Merkmale | Typ | Elektrischer Bleistiftspitzer | | Produktfarbe | Rose, Weiß | | Stiftdurchmesser (max.) | 12 mm | | Stiftdurchmesser (min.) | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einzelanspitzer, Einzelspitzer, Elektrischer Spitzer, Elektroanspitzer, Elektrospitzer, Bleistift-Spitzmaschine, Bleistiftspitzmaschine, Elektrische Spitzmaschine, Spitzmaschine, spitzmaschine pink, elektrischer spitzer |
| | |
| |