Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PO102 Elektrischer Bleistiftspitzer Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PO102 Elektrischer Bleistiftspitzer Blau, Weiß
Peach PO102 Elektrischer Bleistiftspitzer Blau, Weiß
Peach PO102 Elektrischer Bleistiftspitzer Blau, Weiß
Peach PO102 Elektrischer Bleistiftspitzer Blau, Weiß
Peach PO102 Elektrischer Bleistiftspitzer Blau, Weiß
Peach PO102 Elektrischer Bleistiftspitzer Blau, Weiß
Peach PO102 Elektrischer Bleistiftspitzer Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91945665
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     511117
EAN/GTIN:
     7640460545944
Suchbegriffe:
Doppelanspitzer
Doppelspitzer
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
HIGHLIGHT: Präzise, kinderleicht und kindersicher spitzt dieser elektrische Anspitzer nicht nur die Bunt- und Bleistifte Deiner Kinder an. BONUS: Inklusive zwei Ersatzklingen für noch längeres Spitzen. LEISTUNG: Bis zu 40 Stifte schnell und bequem anspitzen, ohne den elektrischen Doppelspitzer ausleeren zu müssen. VIELSEITIG: Das kleinere Loch ist für Stifte von 6 bis 8 mm und das Größere von 9 bis 12 mm. SICHER: Das größere Loch ist mit einer Sicherheitssperre ausgestattet. Beim Herausnehmen schaltet sich der Spitzer automatisch ab.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Merkmale
Typ
Elektrischer Bleistiftspitzer
Produktfarbe
Blau, Weiß
Stiftdurchmesser (max.)
12 mm
Stiftdurchmesser (min.)
6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.