Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 840 10,2 cm (4") Android 10.0 USB Typ-C 3 GB 32 GB 3040 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 840 10,2 cm (4") Android 10.0 USB Typ-C 3 GB 32 GB 3040 mAh Schwarz
Cisco 840 10,2 cm (4") Android 10.0 USB Typ-C 3 GB 32 GB 3040 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91976575
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-840-K9=
EAN/GTIN:
     889728356978
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4 "
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display Glasart
Gorilla Glass
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 122 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Leistungen
Push-to-talk-Funktion
Ja
Militärstandard
MIL-STD-810G
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 10.0
Speichermedium
RAM-Kapazität
3 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Call-Management
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anruftimer
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzfunktion
Fallbeständig, Wasserfest
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
Nicht unterstützt
3G-Standards
Nicht unterstützt
4G-Standards
Nicht unterstützt
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
4.2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, WPA2-Enterprise
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Breite
66 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
133 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
3040 mAh
Austauschbare Batterie
Ja
Multimedia
Unterstützte Audioformate
G.711 A-law, G.711 μ-law, G.722, OPUS
Navigation
Elektronischer Kompass
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 772,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,00*
€ 1.024,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,70*
€ 1.018,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,95*
€ 986,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,71*
€ 958,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,12*
€ 918,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.