Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut Smart Iron-On


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cricut Smart Iron-On
Cricut Smart Iron-On
Cricut Smart Iron-On
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92006158
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2008691
EAN/GTIN:
     0093573694684
Suchbegriffe:
Bügelfolie für Textilien
Shirtfolie
T-Shirt Folie
Textilfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
900 mm
Merkmale
Produkttyp
Hitzebeständige Vinylrolle
Produktfarbe
Rot
Färbung
Monochromatisch
Oberflächentyp
Glänzend
Waschbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügelfolie für textilien
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.