Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Filament-Lampe, transparent, 60W ST64 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Filament-Lampe, transparent, 60W ST64 E27
Philips Filament-Lampe, transparent, 60W ST64 E27
Philips Filament-Lampe, transparent, 60W ST64 E27
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92169125
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514323919
EAN/GTIN:
     8719514323919
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
D
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
64 mm
Länge (mm)
140 mm
Breite
6.4 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
43 g
Leistungen
Lampenleistung
5.9 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Tropfenförmige Glühbirne
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmes Glühen
Glühbirnengröße
ST64
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,6
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Beleuchtungseffizienz
136 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
anında tam ışık s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8719514323919
12NC Logistikcode(s)
929003010701
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
7.5 mm
Verpackungstiefe
7 mm
Verpackungshöhe
17.7 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
5.9 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Glasfarbe
Transparent
EOC Code
871951432391900
Nennlichtstrom
806 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED classic 60W ST64 E27 CL WGD90 SRT4
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Lampenstrom
40 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.