Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ IMAGEO 2 x einstellbarer Spot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ IMAGEO 2 x einstellbarer Spot
WiZ IMAGEO 2 x einstellbarer Spot
WiZ IMAGEO 2 x einstellbarer Spot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92169208
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8719514551831
EAN/GTIN:
     8719514551831
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929002658501
Sonstige Funktionen
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
G
Gesamter Lichstrom
690 lm
Energieeffizienzklasse (alt)
G
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
123 mm
Länge (mm)
250 mm
Merkmale
Typ
Intelligente Deckenbeleuchtung
Schnittstelle
Wi-Fi/Bluetooth
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
345 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Lampenleistung
4.9 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Empfohlene Platzierung
Funktional
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampentechnologie
Ja
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
<2 s
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Beleuchtungseffizienz
69 lm/W
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
25.3 mm
Verpackungstiefe
8.3 mm
Verpackungshöhe
14.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.