Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN medical 7297821 Wundschnellverband 5 x 500 cm 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSN medical 7297821 Wundschnellverband 5 x 500 cm 1 Stück(e)
BSN medical 7297821 Wundschnellverband 5 x 500 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92241024
Hersteller:
     BSN medical
Herst.-Nr.:
     7297821
EAN/GTIN:
     4042809203424
Suchbegriffe:
Klebebinde
Pflasterbinde
Tape-Verband
Tapeverband
Weitere Informationen:
Merkmale
Größe Klebebandage
5 x 500 cm
Atmungsaktiv
Ja
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Blau
Weitere Suchbegriffe: klebebinde
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,268*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,038*
€ 7,18522
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,728*
€ 6,81632
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,458*
€ 6,49502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,128*
€ 6,10232
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,268*
€ 5,07892
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
essity
9728505
ab € 6,84*
Zubehör
k.A.
18196943
ab € 7,01*
Zubehör
Servoprax
I5 017
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.