Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doogee S40 Pro 13,8 cm (5.45") Dual-SIM Android 10.0 4G Mikro-USB 4 GB 64 GB 4650 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doogee S40 Pro 13,8 cm (5.45") Dual-SIM Android 10.0 4G Mikro-USB 4 GB 64 GB 4650 mAh Schwarz
Doogee S40 Pro 13,8 cm (5.45") Dual-SIM Android 10.0 4G Mikro-USB 4 GB 64 GB 4650 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92262618
Hersteller:
     Doogee
Herst.-Nr.:
     S40PRO64GBBK
EAN/GTIN:
     6924351680879
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
Helio A25
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A53
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.45 "
Display-Auflösung
1440 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
IPS
Panel-Typ
IPS
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis
18:9
Kontrastverhältnis
1000:1
Pixeldichte
295 ppi
Leistungen
Fingerabdruckscanner
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
2,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,8
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
86 °
Frontkamera Blendenzahl
2,8
Maximale Framerate
30 fps
Videoaufnahme-Modi
1080p
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 10.0
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Displayschutz
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Geomagnetischer Sensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
238 g
Breite
79.4 mm
Tiefe
14.1 mm
Höhe
158.2 mm
Paketgewicht
487 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4650 mAh
Multimedia
FM-Radio
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, M4A, MKA, MP3
Unterstützte Videoformate
ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, RM, RMVB, WMV
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,90*
€ 273,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,11*
€ 265,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,42*
€ 246,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,79*
€ 240,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,16*
€ 221,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.