Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel D5 SSDPF2NV307TZN1 Internes Solid State Drive 2.5" 30,7 TB PCI Express 4.0 QLC 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel D5 SSDPF2NV307TZN1 Internes Solid State Drive 2.5" 30,7 TB PCI Express 4.0 QLC 3D NAND NVMe
Intel D5 SSDPF2NV307TZN1 Internes Solid State Drive 2.5" 30,7 TB PCI Express 4.0 QLC 3D NAND NVMe
Intel D5 SSDPF2NV307TZN1 Internes Solid State Drive 2.5" 30,7 TB PCI Express 4.0 QLC 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92276232
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDPF2NV307TZN1
EAN/GTIN:
     735858481946
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SSD
Mit der Kombination aus dem branchenweit ersten 144-Layer-QLC-NAND und PCIe 4.0 ermöglicht die leseoptimierte Intel® SSD D5-P5316 erhebliche TCO-Einsparungen bei gleichzeitiger Beschleunigung der Warmspeicherung
Mit wachsendem Datenvolumen wird die Speicherung zu einer zunehmenden Herausforderung in Bezug auf Kosteneffizienz, physischen Platzbedarf und Leistung. Die Intel® SSD der Produktreihe D5-P5316 ist mit Intels fortschrittlichstem Quad-Level-Cell-NAND ausgestattet und stellt sich diesen Herausforderungen, indem sie eine branchenführende SSD-Speicherdichte mit der hohen Bandbreitenleistung einer PCIe-4.0-Schnittstelle bietet. Die Intel SSD der Produktreihe D5-P5316 verfügt über eine Kapazität von bis zu 30,72 TB und bietet als E1.L eine Speicherkapazität von bis zu 1 Petabyte in nur 1 HE Rackfläche. Das Ergebnis ist eine massive Speicherkonsolidierung mit niedrigeren Gesamtbetriebskosten.

Erschließen Sie sich den Wert von gespeicherten Daten.
Basierend auf PCIe 4.0 beschleunigt die SSD der Produktreihe D5-P5316 nicht nur ältere HDD-basierte Systeme, sondern auch Intel® SSD-basierte Systeme der vorherigen Generation. Verglichen mit HDDs kann Intels neueste SSD den Zugriff auf gespeicherte Daten um bis zu 25x1 beschleunigen, während Leistungsoptimierungen eine bis zu 2x höhere sequentielle Leseleistung, eine bis zu 38 % höhere zufällige Leseleistung, eine bis zu 48 % bessere Latenzzeit, und eine bis zu 5x höhere Ausdauer im Vergleich zur vorherigen Generation der Intel SSD-Familie bringen.
Neben der gesteigerten Leistung bietet die Intel SSD der Produktreihe D5-P5316 eine Speicherkonsolidierung mit einer bis zu 20-fachen Reduzierung des warmen Speicherplatzes.5 Die Speicherkonsolidierung ermöglicht weitere betriebliche Einsparungen, einschließlich Stromverbrauch, Kühlungskosten, Laufwerkstausch und Technikerunterstützung.

Firmware-Verbesserungen für Antriebsleistung, IT-Effizienz, Datensicherheit und Verwaltbarkeit
Die Intel SSD der Produktreihe D5-P5316 10 umfasst zahlreiche Firmware-Erweiterungen, die speziell für Unternehmens-und Cloud-Workloads optimiert sind, um bessere Latenz,3 erweiterte Verwaltbarkeit und wichtige neue NVME-Funktionen zu bieten.

- NVMe 1.3c und NVMe-MI1.0a- konform.
- Die Scatter Gather List (SGL) entfernt die Notwendigkeit, Host-Daten mit doppelter Pufferliste zu bearbeiten.
- Die persistente Ereignisprotokollierung ermöglicht eine tiefere Laufwerkshistorie für die Fehlersuche im großen Maßstab.
- Ausgelegt für mehr Sicherheit mit AES-256-Hardware-Verschlüsselung, NVMe Sanitize, Firmware-Messung.
- Mithilfe von Telemetrie wird ein breites Spektrum gespeicherter Daten zugänglich gemacht. Die Funktionalität umfasst intelligente Fehlerverfolgung und -protokollierung. Dies erhöht die Zuverlässigkeit beim Auffinden und Vermeiden von Problemen und unterstützt beschleunigte Qualifikationszyklen, was insgesamt die IT-Effizienz steigert.

Beschleunigen Sie eine Vielzahl von Rechenzentrums-Workloads
Das SSD der Produktreihe D5-P5316 wurde von Grund auf für die Optimierung und Beschleunigung der Speicherung in einer Reihe von Arbeitslasten im Rechenzentrum entwickelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Content Delivery Network (CDN), Hyper Converged Infrastructure (HCI), Big Data, Artificial Intelligence (AI), Cloud Elastic Storage (CES) und High Performance Computing (HPC). Wesentliche architektonische Verbesserungen beschleunigen eine breite Palette von Lese-Workloads sowie sequentielle/zufällige Schreibvorgänge in großen Blöcken, während gleichzeitig schnelle Antwortzeit-SLAs eingehalten werden. Die SSD der Produktreihe D5-P5316 kann alle Schreibgrößen mit einem Quality-of-Service-Verbesserungsschema unterstützen, das eine niedrige Leselatenz unter Schreibdruck aufrechterhält.

Führungsposition bei NAND-Technik
Intels 144-Layer-3D-NAND-Technik bietet führende Merkmale für Speicherdichte6 und Datenspeicherung,7 die es Unternehmenskunden ermöglichen, Speicher-Arrays zuversichtlich zu skalieren, um wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Die rasche Einführung von softwaredefinierten und hyperkonvergenten Infrastrukturen verstärkt die Notwendigkeit, die Effizienz zu maximieren, bereits vorhandene Hardware auf neue Weise zu nutzen und die Agilität der Server zu steigern – und das alles unter Beibehaltung der Betriebssicherheit.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb
3.13 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1000 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
25 W
Energieverbrauch (schreiben)
25 W
Energieverbrauch (idle)
5 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Interner Speichertyp
PCIe 4.0 x4, NVMe
Prozessorfamilie
Intel SSD D5
Energieverbrauch (Betrieb)
25 W
Startdatum
Q2'21
SSD-Beständigkeitsbewertung
22.93PBW(64K Random), 104.55PBW(64K Sequential)
SSD-Schock
1000G,0.5ms
Leserate
7000 MB/s
Schreibrate
3600 MB/s
Status
Launched
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
30720 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
QLC 3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.3c
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit
7000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3600 MB/s
Zufälliges Lesen (100% span)
800000 IOPS
Zufälliges Schreiben (100% span)
7800 IOPS
Zufällige Latenzzeit - Lesen (bis zu)
120 µs
Zufällige Latenzzeit - Schreiben (bis zu)
120 µs
Sequentielle Latenzzeit - Lesen (bis zu)
32 µs
Sequentielle Latenzzeit - Schreiben (bis zu)
30 µs
Lese-Latenzzeit
120 µs
Schreib-Latenzzeit
120 µs
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
End-to-End Datenschutz
Ja
Verbesserte Stromausfall-Datenschutz Technologie
Ja
SSD Temperaturüberwachung
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G162706L1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.534,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.762,60*
€ 3.287,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.744,50*
€ 3.265,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.652,39*
€ 3.156,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.595,81*
€ 3.089,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.534,23*
€ 3.015,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.