Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 230021SU Lichtschalter Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 230021SU Lichtschalter Kunststoff
JUNG 230021SU Lichtschalter Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92289278
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     230021SU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
ETS-Produktfamilie Ausgabe Produkttyp Binärausgang 2fach Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten elektrischer Verbraucher über Relaiskontakte mit gemeinsamen BezugspotentialSchalten elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden, Markisen und ähnlicher BehängeEinlesen von Schaltzuständen von Installationsschaltern oder -tastern und anderen potentialfreien Kontakten an Eingängen 1...3Signalauswertung von Betauungssensoren (Art.-Nr.: BTS 01) und Leckagesensoren (Art.-Nr.: LES 01) an Eingängen 1...3Erfassen von Temperaturwerten über NTC-Temperaturfühler (Art.-Nr.: FF 7.8) an Eingang 3Montage in Gerätedose nach EN 60670-1 Produkteigenschaften Ausgang über KNX-Telegramme oder Nebenstelleneingänge bedienbarDrei Nebenstelleneingänge zum Anschluss potentialfreier Kontakte oder Betauungs-/Leckagesensoren. NTC-Temperaturfühler an Eingang 3 anschließbar.Versorgung über Bus, keine zusätzliche Versorgungsspannung notwendigKNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3Updatefähig mit ETS Service-App Eigenschaften Schalterbetrieb Schließer- oder ÖffnerbetriebRückmeldefunktionVerknüpfungs- und ZwangsführungsfunktionZentrale Schaltfunktion mit SammelrückmeldungZeitfunktionen: Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtschalter mit VorwarnfunktionSzenenfunktionBetriebsstundenzähler Eigenschaften Jalousiebetrieb Eignung für AC-Motoren 110 ... 230 VBetriebsarten 'Jalousie mit Lamelle', 'Rolllade/Markise', 'Lüftungsklappe/Dachfenster'Behangposition direkt ansteuerbarLamellenstellung direkt ansteuerbarRückmeldung von Fahrzustand, Behangposition und LamellenstellungZwangsstellung durch übergeordnete SteuerungSicherheitsfunktion: Regenalarm, Frostalarm, 3 unabhängige WindalarmeSonnenschutzfunktion mit Heizen-Kühlen-AutomatikSperrfunktion (Aussperrschutz)Szenenfunktion Eigenschaften Nebenstelleneingang Bedienfunktionen Schalten, Dimmen (inkl. Farbtemperaturdimmen), Jalousiesteuerung, Wertgeber (1-Byte, 2-Byte, 3-Byte und 6-Byte inkl. RGBW- und Farbtemperaturvorgaben), Szenennebenstelle etc.SperrfunktionEntprellzeit einstellbar Eigenschaften Logik LogikgatterUmsetzer (Konvertierung)SperrgliedVergleicherGrenzwertschalter
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
230 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,86*
€ 168,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,92*
€ 164,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
TR-SREG
ab € 48,92*
Zubehör
Jung
BTS01
ab € 66,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.