Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobeye CM4400 Rauchmelder Optischer Melder Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobeye CM4400 Rauchmelder Optischer Melder Kabellos
Mobeye CM4400 Rauchmelder Optischer Melder Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92297754
Hersteller:
     Mobeye
Herst.-Nr.:
     CM4400
EAN/GTIN:
     8719324241571
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk akku
rauchmelder funk
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Optischer Melder
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Batterie Lebensdauer
1 Jahr(e)
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
CR123
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Gewicht
67 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,14*
€ 302,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,21*
€ 298,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,75*
€ 294,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,82*
€ 277,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,50*
€ 267,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,52*
€ 243,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.