Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G C2G30018 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G C2G30018 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
C2G C2G30018 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
C2G C2G30018 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
C2G C2G30018 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
C2G C2G30018 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
C2G C2G30018 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92311033
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     C2G30018
EAN/GTIN:
     757120300182
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
HD 15 Pol D-Sub Switch
VGA Monitor Switch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
HDMI-In
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
1.4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
194.7 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
20 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Montageset
Ja
Technische Details
Ursprungsland
China
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat6a
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
Chipsatz
VS010-TX LBGA-196, EP92A6SQ QFN-128, MS9282 LQFP-64, STM32F103RCT6 LQFP-64, STM8S105K6T6C LQFP-32
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Bandbreite
10.2 Gbit/s
340 MHz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Produktfarbe
Schwarz
HDBaseT zertifiziert
Ja
Weitere Suchbegriffe: VGA Switch, hd 15 pol d-sub switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,02*
€ 478,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,28*
€ 476,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,21*
€ 459,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,81*
€ 453,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,31*
€ 418,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.