Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group C211 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group C211 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Team Group C211 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Team Group C211 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Team Group C211 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Team Group C211 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92313797
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TC2113256GL01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.2 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
7.6 mm
Gewicht
8 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
256 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Plug
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.